大阪魂
(+)Bタイプトラス(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
¥12,980
1箱(6000個)
1箱(10000個)
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
5
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
山数
24
16
18
24
40
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44959582
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
(最大)3.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.9