※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
堀場アドバンスドテクノ
【レンタル】油分濃度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
30
レンタル日数(日)
30
注文コード
44960827
品番
OCMA505-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
レンタル日数
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
溶媒液20%削減で環境負荷の低減を実現!ボタンひとつで約3分のスピード測定
仕様
【抽出溶媒】H-519※H-519以外の油分抽出溶媒は使用しないでください、【抽出溶媒所要量】8mL (10mLでも測定可能)、【抽出方法】分析部に付属の抽出機能による、【測定フロー】液注入後自動測定(自動切換シーケンス)および手動測定
セット内容
本体、ポリビーカー200ml×2、メスフラスコ、漏斗、濾紙×5枚、マイクロシリンジ、シリンジ×2(溶媒液用・試料用)、H-519×新品1本、N-トリデカン、取扱説明書、電源ケーブル、ケース
質量(kg)
【本体】約7、【総質量】19(ケース含む)
電源
AC100~240±10%(50/60Hz)
測定方式
試料水から油分抽出溶媒に抽出され波長3.4~3.5μm付近に赤外線吸収を示す物質
再現性
0~9.9mg/L:±0.3mg/L、10.0~99.9mg/L:±2.1mg/L、100~200mg/L:±5mg/L
表示方式
3.5インチ 320×240ドット バックライト付 カラーグラフィックLCD
表示分解能
0~99.9mg/L:0.1mg/L、100~200mg/L:1mg/L
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】200×305×350、【ケース】640×410×400
外部出力
USBメモリーへ出力
機能
300件のデータメモリ機能、自己判別機能、測定安定値表示機能、時計機能、攪拌槽バックライト付、単位換算機能、ASTM D7066-4準拠、濃度補正機能
校正
ゼロ/スパン校正:液注入後、自動または手動校正
測定レンジ
0~200mg/L
消費電力(VA)
AC100V時:約60、AC240V時:約90
採取量
【試料水】2:1(試料:油分抽出溶媒)
周囲温度(℃)
0~40(結露無き事)
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1につき
¥
5,760
/
税込
¥
6,336
沖縄地方
数量1につき
¥
9,120
/
税込
¥
10,032
離島
数量1以上のご注文
お送りできません