※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイナテック
【レンタル】自動車速度計測表示システム低速度用 10-25k
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
5
10
15
30
5
延長2
60
90
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44962087
品番
SRDL-3PS-B2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様
【計測速度】8~322km/h
セット内容
本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)
質量(kg)
約18
使用温度範囲(℃)
4~43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)
寸法(縦×横)(mm)
【文字の大きさ】100×50(3桁表示)
計測距離
~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)
ディスプレイ
3桁赤色LED・km/h
警報方式
パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB
保管温度範囲(℃)
-1~52
計測精度
±3%
速度設定
【計測/警報】4速より選択
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,840
/
税込
¥
13,024
北海道地方
数量1につき
¥
13,760
/
税込
¥
15,136
沖縄地方
数量1につき
¥
20,640
/
税込
¥
22,704
離島
数量1以上のご注文
お送りできません