曜日別特売
072 マッディキング エギ王K 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44965657

072 マッディキング エギ王K 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44965657
072 マッディキング エギ王K 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44965657

エギ王K 2.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44965657品番072 マッディキング
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

雨後や底荒れによる濁り潮に強い紫外線発光カラー。緑のネオンブライトボディが濁り潮の中でもイカにエギの存在を効果的にアピールする。

用途
次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王Kに各サイズ追加!
全長(mm)(針抜)75(ボディ下地)ネオブラグリーン質量(g)11タイプ(沈下)ベーシック種類ラメ布サイズ(号)2.5対象アオリイカ/コウイカ色番072 マッディキング沈下スピード(m/s)約5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする