曜日別特売
GH-5000 開きガラス扉用ヒンジ 上下ペア CLOVER(クローバ) 44966374

 

GH-5000 開きガラス扉用ヒンジ 上下ペア CLOVER(クローバ) 44966374
GH-5000 開きガラス扉用ヒンジ 上下ペア CLOVER(クローバ) 44966374

開きガラス扉用ヒンジ 上下ペア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ペア仕様扉ガラス5mm・6mmガラス用注文コード44966374品番GH-5000
参考基準価格(税別)¥10,590販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様扉ガラス5mm・6mmガラス用材質クローム使用可能扉寸法(mm)H900≧、W600≧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする