曜日別特売
030 オリーブマーブル エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA) 44966558

030 オリーブマーブル エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA) 44966558
030 オリーブマーブル エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA) 44966558
030 オリーブマーブル エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA) 44966558
030 オリーブマーブル エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA) 44966558
030 オリーブマーブル エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA) 44966558
030 オリーブマーブル エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA) 44966558
030 オリーブマーブル エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA) 44966558

エギ王LIVE 3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44966558品番030 オリーブマーブル
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

暗色系のオリーブと虹テープを組み合わせたカラー。色彩変化により今まで抱き渋っていたイカの視覚を刺激し、バイトを誘う。

用途
誰でも簡単にキレのあるダートが演出できる軽快ダートモデル!
よりキレのあるダートを目指し、素材と形状を一から見直し行った。そしてトライ&エラーを繰り返し生まれたのがこの「ブレイドシンカー」。
先代の「エギ王QLIVE」のダート性能をさらに引き上げ、研ぎ澄まされた刃物の如く、水を切り裂き、エギに命を吹き込む。
シンカー側面にはウエイトチューン用ガイド穴も設けており、上級者の方は自分のウエイトセッティングをすることも可能となっている。
クイックダート:先代LIVEのワイドなダートはそのままに、より前方への移動を「33%」抑制することに成功。
ポイントを通過しにくいだけでなく、追尾してきたイカをしっかりエギを見せて抱かせることができる。50mキャストした場合、「エギ王QLIVE」は150回、「エギ王LIVE」は200回アクションでき、1キャストで50回も多く、アクションできることになる。
低重心設計:従来のLIVEよりも重心を低下させたことにより運動性能が向上し、ダートやキャスト時の飛行姿勢が安定。
490GLOW:イカが見やすい発光色である「490GLOW」の目玉カップがワンポイントでイカを誘う。
全長(mm)(針抜)90(ボディ下地)虹テープ質量(g)15タイプ(沈下)ベーシック種類ラメ布サイズ(号)3対象アオリイカ/コウイカ色番030 オリーブマーブル沈下スピード(m/s)約3.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする