GH-RF-1010S-L 開きガラス扉用ヒンジ 上下セット CLOVER(クローバ) 44966697

 

GH-RF-1010S-L 開きガラス扉用ヒンジ 上下セット CLOVER(クローバ) 44966697
GH-RF-1010S-L 開きガラス扉用ヒンジ 上下セット CLOVER(クローバ) 44966697

開きガラス扉用ヒンジ 上下セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)材質ゴールド仕様扉ガラス5mm・6mmガラス用、ツマガラス8mm・10mmガラス用注文コード44966697品番GH-RF-1010S-L
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様扉ガラス5mm・6mmガラス用、ツマガラス8mm・10mmガラス用材質ゴールド使用可能扉寸法(mm)H900≧、W600≧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする