大阪魂
タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
¥17,980
1箱(3000個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
12
4
5
6
8
10
12
十字穴番号
2
1
2
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
44967806
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
材質
鉄
寸法a(mm)
2.4
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
(参考)3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5