曜日別特売
DV001S0226 Vシール黒金 DVシリーズ dia-mark 44967923

Vシール黒金 DVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(470枚)注文コード44967923品番DV001S0226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,064

接着力超抜群、簡単に貼れるシールです。バッグ、携帯、シューズなどへの貼り付け。硬いアイテム(プラスチック製品など)から軟らかいアイテム(バッグ・革製品など)までどんな物でも誰にでも簡単に貼れるシールです。勝利の文字がシールに入っています。

セット内容【黒金】Vシール黒金(0~9)×各10枚・Vシール黒金(A~Z)×各5枚・Vシール黒金(ハイフン)×5枚・Vシール金銀(0~9)×各10枚・Vシール金銀(A~Z)×各5枚・Vシール金銀(ハイフン)×5枚・ボード什器・フック・掛け紐材質感光性樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)(ボード)420×500シール寸法(mm)(高さ)約20アズワン品番62-3895-73
注意
※口に入れたり直接肌に貼るなどはおやめ下さい。
※強粘着の為貼り直しは出来ません。
※材質や表面加工により転写出来ない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする