大阪魂
タップタイプ(+)BタイプナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3500個)
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
¥26,980
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
5
5
6
8
10
12
十字穴番号
1
1
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
44968147
品番
M2×5
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
5
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.2
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
寸法D1(Φmm)
6
寸法T(mm)
0.4
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
(参考)2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
3.5