曜日別特売
B02D 血みどろイワシ ポップクイーンF130 ヤマリア(YAMASHITA) 44969385

B02D 血みどろイワシ ポップクイーンF130 ヤマリア(YAMASHITA) 44969385
B02D 血みどろイワシ ポップクイーンF130 ヤマリア(YAMASHITA) 44969385

ポップクイーンF130

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44969385品番B02D 血みどろイワシ
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

定番のイワシパターンではあるが、弱って血のにじんだベイトを模した赤い光を透過!

用途
青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。
<カラー>
プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。
<ダエンリング>
掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。
<太軸フック>
安心強度の太軸フック標準装備。
全長(mm)130B02D 血みどろイワシ質量(g)37タイプフローティングフック太軸1(#)対象青物/マグロ/シイラ/カツオ水深(m)(潜行)0リングサイズファイターズリングダエン6(#)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする