曜日別特売
B08H ピンクイワシ ラピード F190 ヤマリア(YAMASHITA) 44969970

B08H ピンクイワシ ラピード F190 ヤマリア(YAMASHITA) 44969970
B08H ピンクイワシ ラピード F190 ヤマリア(YAMASHITA) 44969970

ラピード F190

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44969970品番B08H ピンクイワシ
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

視認性が高い蛍光ピンクを背中に配色。ルアー位置やトレースコースを把握しやすく、バイトの瞬間も分かり易い。

用途マッチ・ザ・ベイト対応のラピード190mmモデル。意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。全長(mm)190B08H ピンクイワシ質量(g)65タイプフローティング推奨環境フック(#):トリプル太軸2/0~3/0・シングル4~7g(1本)、リング(#):8対象青物/マグロ/GT
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする