曜日別特売
B02D 血みどろイワシ リライズ S105 ヤマリア(YAMASHITA) 44969988

B02D 血みどろイワシ リライズ S105 ヤマリア(YAMASHITA) 44969988
B02D 血みどろイワシ リライズ S105 ヤマリア(YAMASHITA) 44969988
B02D 血みどろイワシ リライズ S105 ヤマリア(YAMASHITA) 44969988
B02D 血みどろイワシ リライズ S105 ヤマリア(YAMASHITA) 44969988

リライズ S105

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44969988品番B02D 血みどろイワシ
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

定番のイワシパターンではあるが、弱って血のにじんだベイトを模した赤い光を透過!

用途
ナブラが沸かない時の青物を狙うメソッド「誘い上げ」堤防・サーフ対応ダウンサイズモデル「リライズS105」!
「誘い上げ」とは、メタルジグやトップウォータープラグに反応が渋い(今まで釣れなかった)時間をチャンスに変えるべくMariaが提案する釣法。
堤防やサーフにおいて、朝マズメ後のナブラが沸かずに、中層~ボトム(水深5~10m)につく追いの悪い低活性な青物に対し、ジグでは演出できないプラグによるスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、「誘い上げ」。
キャスト後は根掛かり軽減の為、軽くラインテンションを掛けたフリーフォールで、ボトム付近までキラキラ揺らめきながら水平フォール(沈下速度目安:2.5秒/m)。
ショート&ロングジャーク)5~10回目安)のスローなアクションで「誘い上げ」。35m目安に「誘い上げ」、フォールさせた後は再度「誘い上げ」の「繰り返し。
仕様(針/標準装備)オーナー社 ST-56 #2全長(mm)105B02D 血みどろイワシ質量(g)40タイプシンキングフック2(#)対象青物/シイラ/根魚/ヒラメリングサイズ5(#)/ファイターズリング5(#)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする