曜日別特売
076 ワイルドハウル エギ王SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44970374

076 ワイルドハウル エギ王SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44970374
076 ワイルドハウル エギ王SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44970374
076 ワイルドハウル エギ王SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44970374
076 ワイルドハウル エギ王SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44970374
076 ワイルドハウル エギ王SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44970374
076 ワイルドハウル エギ王SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44970374
076 ワイルドハウル エギ王SEARCH 2.5 ヤマリア(YAMASHITA) 44970374

エギ王SEARCH 2.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44970374品番076 ワイルドハウル
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

濁り潮でアピール力の高い緑のネオンブライトを採用したカラー。
視界の悪い状況で有効な派手な背色と、シルエット効果の高い赤いフラッシングでイカにアピールする。

用途
高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。
ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。
また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。
<ストロボフィン>
背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。
<フラットサイド>
ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。
<サーチラトル>
アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。
<ちょい速フォール>
ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。
<ネオンブライト>
ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。
全長(mm)(針抜)79(ボディ下地)ネオンブライトグリーン/RED質量(g)12種類ラメ布サイズ(号)2.5色番076 ワイルドハウル沈下スピード(m/s)約3.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする