36-397 糸切はさみ 「シルバー」 銀刃 10.5cm Clover(クロバー) 44975386

糸切はさみ 「シルバー」 銀刃 10.5cm

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード44975386品番36-397
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

重量の軽さと調子の軽さを実現。伝統的な形状を活かし、最新の技術と素材で仕上げた高品質はさみ。サビに強く、シャープな切れ味が持続する高級ステンレス鋼を使用。

材質(刃)ステンレス鋼全長(cm)約10.5材質刃/ステンレス鋼、柄/ガラス繊維強化樹脂、サック/オレフィン系樹脂質量(g)15アズワン品番62-4083-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44975386
2023-10-09
用途: 釣りの仕掛け作りに。切れ味良いです。

現場での釣り仕掛け作りや、ハリス等の厭の長さ調整に使います。
細い糸の細かい調整には、握りタイプの糸切りハサミが、刃が切る場所に近くなるため、最も使いやすいです。
しかも水場で使うのでステンレスは必須です。
本商品は、さすがのクローバーの切れ味で気に入っています。
刃の入れ替わり防止機能もつけてもらえると、アウトドアでは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする