Clover(クロバー)
かぎ針 「ペン-E」
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
8/0号
2/0号
3/0号
4/0号
5/0号
6/0号
7/0号
8/0号
9/0号
10/0号
7.5/0号
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44975815
品番
42-608
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
編みやすく指にやさしいかぎ針。軽く持ちやすい柄が、指にやさしい「ペン-E」シリーズ。編みやすさを追求し、洗練されたデザインです。持ちやすく手にやさしいデザインの柄で、長く編んでも疲れません。
アズワン品番
62-4084-50
適合
極太毛糸
質量(g)
9.9
軸径(Φmm)
針(一番太い部分)5
材質
針/アルミニウム、柄/ABS樹脂、指当て/スチレン系エラストマー
サイズ
8/0号