Clover(クロバー)
両かぎ針
商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ
4/0-6/0号
2/0-3/0号
3/0-5/0号
4/0-6/0号
5/0-7/0号
7/0-8/0号
7.5/0-9/0号
8/0-10/0号
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44975876
品番
42-746
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
編みやすい理想の針先。表面にアルマイト加工を施しています。両端に異なった号数の付いたかぎ針です。
適合
中細、並太毛糸
材質
アルミニウム
軸径(Φmm)
2.5/3.5
サイズ
4/0-6/0号
長さ(cm)
13
アズワン品番
62-4084-56