42-757 両かぎ針 Clover(クロバー) 44975885

42-757 両かぎ針 Clover(クロバー) 44975885
42-757 両かぎ針 Clover(クロバー) 44975885

両かぎ針

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ5/0-7/0号
内容量1個注文コード44975885品番42-757
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

編みやすい理想の針先。表面にアルマイト加工を施しています。両端に異なった号数の付いたかぎ針です。

適合並太毛材質アルミニウム軸径(Φmm)3/4サイズ5/0-7/0号長さ(cm)13アズワン品番62-4084-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする