42-803 かぎ針 Clover(クロバー) 44975937

42-803 かぎ針 Clover(クロバー) 44975937
42-803 かぎ針 Clover(クロバー) 44975937

かぎ針

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3/0号
内容量1個注文コード44975937品番42-803
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

編みやすい理想の針先。表面にアルマイト加工を施しています。

適合中細毛糸材質アルミニウム軸径(Φmm)針(一番太い部分)2.3サイズ3/0号長さ(cm)13アズワン品番62-4084-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする