JAPPY
換気用ガラリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
高さ(mm)
(水止め)22
金網
#12
仕様
防火バンパー付き
注文コード
44980356
品番
UK-UGEN100MDJ-MA
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
高さ・金網・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
自然給排気用UK-UGENタイプ
材質
NSS442M3
仕様
防火バンパー付き
高さ(mm)
(水止め)22
金網
#12
表面仕上げ
(フード)メタリックグレー
パイプ内径(Φmm)
100(98~111)