14240195 小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M634 TOYO TIRES 44981169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M634

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
リム径(inch)17.5
タイヤ幅(mm)225
偏平率(%)60
タイヤサイズ225/60R17.5
内容量1本注文コード44981169品番14240195
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ウェット&スノートラクション、偏摩耗性能の向上(TOYOM614比)、
さらに低燃費を持ち合わせた小型トラック専用オールシーズンタイヤ。

用途小型・中型トラック用タイヤ幅(mm)225偏平率(%)60リム径(inch)17.5本数1本タイヤサイズ225/60R17.5RoHS指令(10物質対応)対応ロードインデックス116/114適合ボディタイプ小型・中型トラック
注意
※画像のホイールはイメージです。この商品はタイヤのみです。
※サイドの白文字のペイントは撮影用で、実物は黒色となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする