小型・中型トラック用 サマータイヤ ラグ M519

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本タイヤサイズ650R16注文コード44981354品番14201300
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

悪路重視の小型ダンプ用タイヤ。

用途
小型・中型ダンプトラック用
タイヤサイズ650R16本数1本タイヤ幅(mm)650リム径(inch)16偏平率(%)-適合ボディタイプ小型・中型トラックプライ数12PRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイドの白文字のペイントは撮影用で、実物は黒色となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする