TOYO TIRES
小型・中型トラック用 サマータイヤ ラグ M519
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
タイヤサイズ
700R16
注文コード
44981388
品番
14970827
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
悪路重視の小型ダンプ用タイヤ。
用途
小型・中型ダンプトラック用
タイヤサイズ
700R16
本数
1本
タイヤ幅(mm)
700
リム径(inch)
16
偏平率(%)
-
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
プライ数
10P
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイドの白文字のペイントは撮影用で、実物は黒色となります。