95348 横ブレ安定S字フック ハイロジック 44981984

95348 横ブレ安定S字フック ハイロジック 44981984
95348 横ブレ安定S字フック ハイロジック 44981984
95348 横ブレ安定S字フック ハイロジック 44981984

横ブレ安定S字フック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ステン
サイズ
耐荷重(kg)5
内容量1袋(2個)注文コード44981984品番95348
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

横ブレしづらいSカン。二本線の構造になっているため、一本線のS字フックよりパイプにかけたときに横にぶれづらくなっています

用途S字フック、小物かけ耐荷重(kg)5ステンサイズ適合パイプ径(Φmm)16/32アズワン品番64-7752-21
注意
※万が一に備え、こわれやすいものや、貴重品はかけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44981993
2020-02-16
用途: 展示会で製品を吊り下げるため
製造業

おしゃれ、そして機能的。
バックを展示会で吊り下げるため購入。細めの硬い棒状金属でしっかりした作りです。金属の繋ぎ目もない。
この商品の売り文句「ほとんどずれない」の言葉通り、通常のS字フックと違いフラフラ揺れないのも凄く気に入りました。
色もアンティーク感があって質感がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする