大阪魂
(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.2
長さ(mm)
6
注文コード
44983023
品番
M2.2×6
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.2
長さ(mm)
6
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
穴の形状
十字穴