大阪魂
(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
注文コード
44983084
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
穴の形状
十字穴