曜日別特売
SEⅢE 25×1.5 シライ シグナルスリング シライ 44993560

シライ シグナルスリング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(m)1.5スリング幅(mm)25注文コード44993560品番SEⅢE 25×1.5
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

点検がきわめて容易
キズつきやすい吊り荷に最適
軽くて扱いやすく作業性抜群
すぐれた耐久力で経済的
取替えの目安がひと目でわかります
環境に配慮した再生原料を使用

全長(m)1.5スリング幅(mm)25許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下/バスケット吊り(2点吊):1.6以下/バスケット吊り(4点吊):3.2以下-厚さ(mm)8~9タイプⅢE形(両端アイ形)エコマーク認定認定破断荷重(kN)50以上アイの長さ(mm)250縫製部の長さ(mm)200強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上/厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22105003
注意
※使用荷重はつり角度が0°の場合
※アイの長さは調節できますが、余り短すぎると強力が低下するためお勧めいたしません。
※角張った吊り荷は「補強筒」なしでは吊れません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08242385
2022-05-27
用途: 牧草等の引っ張り作業で

牧草等の引っ張り作業で使用。丈夫で長持ちしそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 08242324
2017-12-28
用途: 装置吊り上げ
有限会社中澤製作所

十分に満足出来ました。
商品のサイズにもピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする