全長(m)7スリング幅(mm)25種別ⅢE形(両端アイ形)許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下/バスケット吊り(2点吊):1.6以下/バスケット吊り(4点吊):3.2以下-厚さ(mm)8~9タイプⅢE形(両端アイ形)規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級エコマーク認定認定JIS規格JIS B 8818 3等級破断荷重(kN)50以上アイの長さ(mm)250縫製部の長さ(mm)200強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上/厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22105003