日本紐釦貿易
五角 本革持ち手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1組(2本)
注文コード
44994925
品番
MKT14-IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
牛革
厚さ(mm)
約3
色
アイボリー
幅(cm)
約1.8
長さ(cm)
約110~120(調節可能)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
縫製用品
裁縫道具/裁縫用品
その他裁縫用品
五角 本革持ち手 日本紐釦貿易
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります
ハサミ/カッター
針/マチ針/ピン
目打ち/リッパー
糸・ヒモ通し/指ぬき
メジャー/定規
型紙/製図/印つけ
生地用修正補強剤
手芸用ボンド/接着剤
ソーイングセット/裁縫箱
トルソー
工業用アイロン/アイロン台
その他裁縫用品
シェアする
マイページ