大阪魂
タップタイプ(+)Pタイプナベワッシャーヘッド(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
6
6
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1250個)
注文コード
44996847
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
2
山数
20
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法c(mm)
0.6
寸法k(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8