曜日別特売
BS-KANPB-GO27 監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】 bitstrong 44997550

 

BS-KANPB-GO27 監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】 bitstrong 44997550
BS-KANPB-GO27 監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】 bitstrong 44997550
BS-KANPB-GO27 監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】 bitstrong 44997550
BS-KANPB-GO27 監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】 bitstrong 44997550
BS-KANPB-GO27 監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】 bitstrong 44997550
BS-KANPB-GO27 監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】 bitstrong 44997550
BS-KANPB-GO27 監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】 bitstrong 44997550
BS-KANPB-GO27 監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】 bitstrong 44997550
BS-KANPB-GO27 監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】 bitstrong 44997550

監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm【白】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44997550品番BS-KANPB-GO27
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

監視・CCTVカメラポールマウントブリッジブラケット取り付け金具250mm
サイズは画像図面を参照
同梱品はありません。
材質:iron+spray paint
商品重量:335g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg
Model名:Bridge bracket
ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
CCTVカメラに取り付け可能。
ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。

用途
設置場所
オフィス、事務所
駐車場、駐輪場
(いずれも屋内使用を推奨)
自治体、公共施設
店舗 etc
ホワイト質量(g)335耐荷重(kg)8
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがあるときがありますので予めご了承ください。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。
※予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
※金具のデザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※(機能的な変更はありません。
※)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする