曜日別特売
SSD-PST250U3BA/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 44999537

SSD-PST250U3BA/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 44999537
SSD-PST250U3BA/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 44999537
SSD-PST250U3BA/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 44999537
SSD-PST250U3BA/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 44999537
SSD-PST250U3BA/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 44999537
SSD-PST250U3BA/D 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) 44999537

外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量250GB
内容量1台注文コード44999537品番SSD-PST250U3BA/D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD
SSDならではの高速転送
パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続
もしもの落下に備える耐衝撃設計
Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化
異常を検知したら即お知らせ!
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品

容量250GB付属品取扱説明書(保証書)[ユーティリティーはダウンロードにて配付]・Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBooster・Mac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.6×8×28(突起物含まず)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: パソコンの代替え時に使用
有限会社 キムラプラン

新しいパソコンの乗り換え用に購入、大活躍でした。
今後は外付けSSDとして活躍してもらいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする