曜日別特売

XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ブラシ径(Φmm)125注文コード44999983品番A31-CB125M
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
軸径(Φmm)25外径D1(Φmm)135ブラシ長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)125長さl(mm)187
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする