曜日別特売
PCECO PR600 リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600 タキロンシーアイ 45000280

PCECO PR600 リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600 タキロンシーアイ 45000280
PCECO PR600 リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600 タキロンシーアイ 45000280
PCECO PR600 リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600 タキロンシーアイ 45000280
PCECO PR600 リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600 タキロンシーアイ 45000280

リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)2長さL(mm)1700注文コード45000280品番PCECO PR600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

エコマーク認定を取得したポリカーボネートプレート
製造時の二酸化炭素排出量を約90%削減
一般ポリカーボネートプレート同様の加工が可能

用途一般のポリカーボネートプレートと同様の用途、使用が可能ですがエコマークの使用、表示は出来ません。仕様引張降伏応力:66Mpa材質ポリカーボネート(リサイクルグレード)厚さ(mm)2透明エコマーク認定認定長さL(mm)1700比重1.2公差(mm)(カット)幅:-2、+2 長さ:-2、+2荷重たわみ温度(℃)141全光線透過率(%)86幅W(mm)300切断方法丸ノコ切断RoHS指令(10物質対応)対応ヘーズ(%)0.2エコマーク認定番号22118011
関連資料:(0.84MB) (0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品はエコマーク認定商品ですが、出荷後に本製品を用いてお客様にて二次加工や組み立てをされた最終製品についてはエコマークの使用や表示はできません。
※本製品は改正食品衛生法には未対応(ポジティブリスト未収載)です。 食品が直接触れる用途でのご使用は避けてください。
※原材料の供給量には制限があります。"

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする