大阪魂
(+)Pタイプブレジャー(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2500個)
ねじの呼び
M3
注文コード
45003585
品番
M3×14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
ねじの呼び
M3
山数
20
長さ(mm)
14
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理
亜鉛黒
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
ブレジャー
寸法k(mm)
2.45
寸法m(mm)
(最大)3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.4