大阪魂
(+)Pタイプ皿(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
6
6
8
10
12
14
16
山数
20
20
16
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
45003962
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
20
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理
3価ステンコート
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
(最大)3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6