曜日別特売
GNT-38 布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO 45004419

GNT-38 布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO 45004419
GNT-38 布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO 45004419

布粘着テープ(重量物梱包用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)38
内容量1巻注文コード45004419品番GNT-38
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。

用途
一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
クラフト色テープ幅(mm)38テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.32基材スフ織物(ポリエチレンラミネート付)粘着剤天然ゴム系粘着力4.4N/10mm仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35質量(g)3421平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 金属加工品出荷梱包時
製造業

他のものも試しましたが結局これに戻りました
ケース単位で購入できるのも助かっています

対象商品 : 08399501
2024-03-12
用途: 荷物の出荷
株式会社テクノギア

粘着力と強さがあって間違いのない定番商品です。また次も購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする