No.3439 布テープ No.3439 マクセル 45005977

No.3439 布テープ No.3439 マクセル 45005977
No.3439 布テープ No.3439 マクセル 45005977

布テープ No.3439

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(30巻)
内容量1ケース(30巻)注文コード45005977品番No.3439
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ダンボール封かんに。巻き戻し作業性良好。

用途
一般梱包用
軽~中梱包
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.21基材ポリエチレンラミネート布粘着剤ゴム系粘着力7.83N/25mm、3.13N/10mmタック(ボールNo.)25保持力(mm)5粘着力(N/10mm)3.13引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)7.83巻戻し力(N/25mm)6.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする