商品レビューを投稿する内容量1本(500mL)注文コード45006493品番0893082005089 1
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)
耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス
従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。
速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。
ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。
ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。
耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。
上塗り(塗装)不可。
通知
使用前には容器をよく振って下さい。
専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。
本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。
非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。
上塗り(塗装)は出来ません。
保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。