曜日別特売
M3×8 (+)SP座付きねじSタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 45008004

(+)SP座付きねじSタイプ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2500個)
注文コード
45008004
品番
M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45008004M3×843591292M3×8M3×8 (+)SP座付ねじSタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43591292(+)SP座付ねじSタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂1箱(2500個)
¥5,498
税込¥6,048
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4530:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする