大阪魂
(+)Sタイプトラス(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
16
6
8
12
14
16
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45009124
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
寸法D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4