大阪魂
(+)Sタイプトラス(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16000個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M5
長さ(mm)
4
4
5
6
8
10
12
18
十字穴番号
1
1
2
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(16000個)
注文コード
45009246
品番
M2×4
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
4
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5