大阪魂
(+)Sタイプトラス(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M5
M2
M3
M5
長さ(mm)
18
4
5
6
8
10
12
18
十字穴番号
2
1
2
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
45009343
品番
M5×18
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
18
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.92/(最小)4.84
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)5.08/(最小)5
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
11.8