大阪魂
(+)Sタイプトラス(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
4
8
10
12
5
16
18
20
十字穴番号
1
1
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
45009361
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
(最大)3.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.9