大阪魂
(+)Sタイプトラス(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
5
5
6
8
10
14
20
十字穴番号
2
1
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45009526
品番
M4×5
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4