大阪魂
(+)Sタイプトラス(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
20
5
6
8
10
14
20
十字穴番号
2
1
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
45009544
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.92/(最小)4.84
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)5.08/(最小)5
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
11.8