I-KP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2C×0.9mm
内容量1巻(200m)注文コード45011814品番I-KP 2C×0.9mm
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。
屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。
一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。
ハロゲンを含みません。(EM-AE)
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE)
JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。

用途警報用ケーブル仕様【対より】右より(多対形のみ)【より合わせ】右より(丸型のみ)、線心識別:白、赤【押えテープ】左巻き、(ラップ比)1/4~1/5ラップ材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)サイズ2C×0.9mm温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンク絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.6シース色クリーム材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200
注意
※屋内専用:クリーム色/一般用:灰色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする