BLG-2D(点検・検査書) デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ アズワン 45013808

BLG-2D(点検・検査書) デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ アズワン 45013808
BLG-2D(点検・検査書) デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ アズワン 45013808
BLG-2D(点検・検査書) デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ アズワン 45013808
BLG-2D(点検・検査書) デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ アズワン 45013808

デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送100日以内出荷とは
最大回転数(min-1[r.p.m])1500
定格トルク(N・m[kgf・cm])0.3[3]
内容量1台注文コード45013808品番BLG-2D(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥157,800販売価格(税込)¥172,480
販売価格(税別)
156,800

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。
タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。
ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。

仕様回転制御:スピードフィードバック制御●モーター出力:80W(DCブラシレスモーター)●本体サイズ:110×229×147mm●重量:3.7kg●シャフトチャック範囲:Φ1~10mm●付属品:クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個●ブラシレスタイプ●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)最大回転数(min-1[r.p.m])1500アズワン品番1-1341-02-22定格トルク(N・m[kgf・cm])0.3[3]校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンドは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする