UTRID-16(一般校正(英語)) 英語版校正証明書付 温度ロガー Logtag Recorders 45015174

英語版校正証明書付 温度ロガー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番63-6325-89-56
内容量1個注文コード45015174品番UTRID-16(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

カードサイズ
GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
USBポートを使用してパソコンへ温度記録をPDFデータで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース/液晶で現在温度、アラート状況等を確認出来ます。

質量(g)39電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)精度±0.5(-20℃~+40℃)、±0.7(その他の測定レンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93mm(H)x 54.5mm(W)x 8.6mm(T)USB cap含む表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-30~+60分解能(℃)0.1インターフェースUSBポート(専用クレードル不要)電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネードアズワン品番63-6325-89-56データ記録件数16129データ(112 days @ 10min logging, 168 days @ 15min logging)記録間隔1分~18時間校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする