質量(g)41電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)精度±0.5(-20℃~+40℃)、±0.8(その他の測定レンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93mm(H)x 54.5mm(W)x 8.6mm(T)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-30~+60分解能(℃)0.1インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネードアズワン品番63-6325-90-56データ記録件数7770データ(53 days @ 10min logging, 80 days @ 15min logging)記録間隔30秒~1時間校正証明書一般校正(英語)